Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC
Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Oberfläche ist farblos lackiert
- Mit gefasten Kanten
- Wasser- und ölbeständig
Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!