Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103
DIN 103 WN 976 Stahl C15 Trapezgewinde
GWDSTG-WN976-DIN103-7E-C15-TR26X5X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindetoleranz 7e nach DIN 103
Länge: 1.000 mm
Bsp.: TR 16x4
Trapezgewinde mit Nenndurchmesser d=16mm und Steigung P=4mm
Trapezgewinde werden zur Übertragung von Kräften und Bewegungen (Vorschub-, Verstell-, Transport- und Hubbewegungen) verwendet. Sie setzen Dreh- in Linearbewegungen um.
![]() | |
Normen | DIN 103, WN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Trapezgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | TR26 x 5 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt