Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8
DIN 976-1 Stahl 4.8 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-4.8-M24X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.
Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung
Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023
Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013
A2 – verkehrsgrün RAL 6024
A4 – feuerrot RAL 3000
CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt