Einnietmutter mit Teilsechskanntschaft und Flachrundkopf / Senkkopf
Stahl verz. kl. SeKo m. Teilsechskantschaft offen
MU-NT-SEKPF-6KT-(0,5-3,0)-(A2K)-17,0-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert
- Chrom (VI)-frei
- Sehr hohe Verdrehsicherung
- Sehr geringer Kopfüberstand
- Einsatz bei beschichteten Bauteilen
- Kein Ansenken von Bohrlöchern
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Schlüsselweite | 11 mm |
Länge (l1) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0.8 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3 mm |
Zugbruchlast | 21560 N |
Scherbruchlast | 3020 N |
Anziehdrehmoment max. | 21 Nm |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |
Ausführung | Mit kleinem Senkkopf und Teilsechskantschaft |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt