Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Senkkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-(4,0-6,5)-A2-18,0-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 11.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8.9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.5 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 4,0-6,5 mm |
Zugbruchlast | 20580 N |
Scherbruchlast | 5560 N |
Anziehdrehmoment max. | 21 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 9.0 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Senkkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt