Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Senkkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-(1,5-4,0)-A2-18,5-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Länge (l1) | 18.5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 13.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10.9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.5 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 1,5-4,0 mm |
Zugbruchlast | 30840 N |
Scherbruchlast | 7640 N |
Anziehdrehmoment max. | 31 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 11.0 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Senkkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!