Becher-Blindniet Flachkopf
Becher-Blindniet Flachkopf Kupfer/A2
NT-FL-CU/A2-(5,0-8,0)-3,2X12,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 3,2 x 12,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.0 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-8,0 mm |
Werkstoff Hülse | Kupfer |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Bohrlochdurchmesser | 3.3 mm |
Scherbruchlast | 1250 N |
Zugbruchlast | 1300 N |
Kopfform | Flachkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt