Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
ISO 15978 Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(5,0-6,5)-4,0X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert
Die in EN ISO 15978 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.7 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 5,0-6,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4.1 mm |
Scherbruchlast | 850 N |
Zugbruchlast | 1200 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4 x 10 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!