Becher-Blindniet Flachkopf
ISO 15973 Flachkopf Aluminium/Stahl
NT-FL-ALU/ST-(0,5-2)-3,2X6,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit
- Becherförmig ausgebildeter Nietschaft
- Luft- und spritzwasserdichte Vernietung
Die in EN ISO 15973 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6.0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.3 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,5-2,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Bohrlochdurchmesser | 3.3 mm |
Scherbruchlast | 1100 N |
Zugbruchlast | 1450 N |
Kopfform | Flachrundkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!