Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(15,0-19,5)-5,0X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert
Die in EN ISO 15979 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 25 mm |
Klemmbereich min./max. | 15,0-19,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.6 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,1-5,2 mm |
Scherbruchlast | 3100 N |
Zugbruchlast | 4000 N |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 5.1 mm |
Normen | ISO 15979 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2.93 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt