Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish
Mikroaktiv-Tuch Clean&Polish
MIKROTUCH-CLEAN&POLISH-SCHWARZ-400X400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Eine 2-Komponentenfaser garantiert ein optimales Reinigungs- und Polierergbenis für alle glatten Oberflächen - 40 % weniger Kraftaufwand
- Streifenfreies Arbeiten
- Strapazierfähig und robust
- Zug- und reißfestes Tuch
- Fusselfrei
- Lösungsmittelbeständig
Bei starken Verschmutzungen wie Öl oder Fett kann das Tuch mit handelsüblichen Waschmitteln in der Waschmaschine bei bis zu 60°C gewaschen werden. Das Tuch sollte nicht in den Trockner gegeben werden.
Ideal geeignet zum Reinigen und Polieren von glatten Oberflächen wie Glas, Chrom, Lack, Edelstahl, Acryl, Kunststoff, Aluminium und Keramik.
Eine extrem feine 2-Komponentenfaser, wird durch ein High-Tech-Verfahren in Mehrfachfilamente getrennt und zu einem Supertextil verfestigt. Die scharfkantige Form der Fasern lösen den Schmutz von der Oberfläche und garantieren eine effektive Reinigung.
Das Tuch sollte vor dem Gebrauch gründlich mit klarem Wasser ausgespült und ausgewrungen werden. Danach kann die Fläche nebelfeucht oder trocken gereinigt und poliert werden.
Werkstoff | 70% Polyester, 30% Polyamid |
Länge x Breite | 40 x 40 cm |
Farbe | Anthrazit |
Länge | 40 cm |
Breite | 40 cm |
Flächengewicht pro m² | 170 g |
Produktgewicht (per Stück) | 29.600 g |
Beständigkeit gegen | Lösungsmittel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt