Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-MB-(A3A)-L9,9MM-D2,9MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 2,9 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-1,60 mm |
Länge (A) | 9.90 mm |
Breite (B) | 8.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 4.60 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 0,70-1,60 mm |
Materialstärke (S) | 0.50 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A1239940145, A0019440445, |
Einbauort | Innenraum |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt