Putzpapier ECOLINE
Putzpapier ECOLINE auf Rollen
PUPAP-ROLLE-2LAGIG-38CM-1000BL-ABRISS
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Besonders saugfähig
- Passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Verschiedene Lagen und Breiten
- Fusselarm
- Sehr absorptionsstark und reißfest
- Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.
Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.
Werkstoff | Zellulose |
Ausführung | Rollenware |
Farbe | Blau |
Blattanzahl | 1000 STK |
Anzahl Lagen | 2 STK |
Blattlänge x Blattbreite | 36 x 38 cm |
Rollenlänge | 360 m |
Außendurchmesser | 290 mm |
Rollengewicht | 4870 g |
Flächengewicht pro m² | 35 g |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt