Profilzylinder ECO 2
Profilzylinder ECO2
PRFLZYL-DP-ECO2-5STI-VS-(NI)-40X55MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Bauzylinder
- Lieferbar als Halb- und Doppelzylinder
- Mit Anti-Picking-Stifte
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Ausführung | Doppelzylinder |
Schließart | Verschiedenschließend |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Außenlänge x Innenlänge (A / B) | 40 x 55 mm |
Länge (C) | 95 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Lackiert |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303:2005 |
Lieferumfang | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt