Erste Hilfe Koffer DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169
ERSTHILFKOFFR-DIN13169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Inklusive Wandhalterung mit 90° Arretierung
- Übersichtlich durch flexible Inneneinteilung und Plexiglasabdeckung
- Hochfester ABS-Kunststoff
- Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig
- Staub- und spritzwassergeschützt durch innen umlaufende Gummidichtung
Lieferumfang:
- 2 Rollenpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Wundset: 12 Fingerkuppenverbände, 12 Fingerverbände 12 x 2 cm, 12 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 24 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 2 Verbandpäckchen DIN 13151-K
- 6 Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 2 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 2 Verbandtuch DIN 13152-A
- 12 Kompressen 100 x 100 mm
- 4 Augenkompressen
- 2 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Rettungsdecke
- 4 Fixierbinden DIN 61634-FB 6
- 4 Fixierbinden DIN 61634-FB 8
- 4 Dreiecktücher DIN 13168-D
- 1 Schere DIN 58279-B190
- 4 Folienbeutel, verschließbar, 300 x 400 mm
- 10 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 Einmalhandschuhe nach DIN EN 455
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 8 Hautreinigungstücher
- 4 Gesichtsmasken DIN EN 14683
- 1 Inhaltsverzeichnis
- Für bis zu 100 Mitarbeiter bei Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
- Für bis zu 50 Mitarbeiter bei Baustellen und ähnlichen Einrichtungen
- Für bis zu 300 Mitarbeiter in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLänge | 445 mm |
Breite | 320 mm |
Höhe | 150 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt