Spannungsschutz-Handschuh für Arbeitsspannungen bis 1.000 V/AC
Spannungsschutz-Handschuh
SPNGSHTZHNDSHH-LATEX-GR10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Säure-, Öl-, Ozon- und Kältebeständig
- Kategorie RC
Gute Flexibilität und gutes Tastempfinden
Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm
Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischer Spannung, Stromversorgungs- und Installationsunternehmen, Elektrowerkstätten, Wartungen und Reparaturen von Elektro- und Hybridfahrzeugen, Feuerwehr und Rettungskräfte
Größe | 10 |
Länge | 410 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Werkstoff | Latex |
Farbe | Rot |
Normen | EN 60903 |
Klasse nach EN / IEC 60903 | 0 - Arbeitsspannung < 1000 Volt |
Gebrauchsspannung (Wechselspannung) | 1000 V/AC |
Gebrauchsspannung (Gleichspannung) | 1500 V/DC |
Prüfspannung (Wechselspannung) | 5000 V/AC |
Prüfspannung (Gleichspannung) | 10000 V/DC |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt