VARIFIX® Stirnbefestiger
VARIFIX Stirnbefestiger Stahl verzinkt
STIRNBEF-PRFL41
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei leichter Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 120 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 40 mm |
Trägerplattendicke (t) | 8 mm |
Lochabstand Wandbefestigung (LA1) | 75 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 55 mm |
Langlochlänge (LL) | 20 mm |
Langlochbreite (LB) | 13 mm |
Querstrebendicke (tQ) | 5 mm |
Querstrebebreite (BQ) | 34 mm |
Querstrebenlänge (LQ) | 100 mm |
Nenndurchmesser (G) | 10 mm |
Gewicht | 420 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt