Gehörschutzstöpsel mit Kordel x-100
Gehörschutzstöpsel mit Kordel x-100
GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-KORDEL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell verfügbar und immer griffbereit durch Sicherheitskordel
Sehr hohe Dämmleistung
Exzellente Spracherkennung
Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz
Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel
x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:
- Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang
- Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang
- Schnelles korrektes Einsetzen
- Einfaches Herausnehmen des Stöpsels
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür Anwendungen bei lang andauernder Lärmbelästigung
SNR-Wert | 37 dB |
L-Wert | 34 dB |
M-Wert | 35 dB |
H-Wert | 36 dB |
Gebinde | Einwegspender |
Ausführung | Paarweise im Polybeutel |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 100 Paar |
Farbe | Neongrün |
Normen | EN 352, AS/NZS 1270 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (28)
Services und Systeme rund ums Produkt