Kapselgehörschutz
Kapselgehörschutz Schutzhelm SH-2000 / SH-2000-E-S
KAPSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000/SH2000E)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einfache Montage und Demontage
- Durch die Magnetverschlüsse lässt sich der Gehörschutz leicht am Helm befestigen
Nicht leitfähig
- Durch das Kunststoffgehäuse leitet der Gehörschutz nicht und ist somit auch in Kombination mit dem Elektrikerhelm SH-E 2000-S nutzbar
Der Gehörschutz lässt sich in Kombination mit einem Visier oder mit dem Helmadapter für Schutzhelm SH-2000 am Helm befestigen
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSNR-Wert | 30 dB |
L-Wert | 20 dB |
M-Wert | 27 dB |
H-Wert | 35 dB |
Normen | EN 352-3 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt