Schutzbrille Askella
Schutzbrille Askella
SHTZBRIL-EN166-ASKELLA-GELB
ASKELLA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sportliches Design, geringes Gewicht
- Perfekter Sitz und Augenabdeckung
- Beschichtung aussen/innen: kratzfest
- Verstellbarer Nasensteg aus rutschfestem Gummi
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe Schutzscheibe | Gelb |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 380 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FT |
Produktgewicht (per Stück) | 43.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente