Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

Schutzbrille Cetus X-treme 65 KB
SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Art.-Nr. 0899102382

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

Art.-Nr. 0899102382
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
Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design

Kontraststeigerung


Optimale Sicht auch bei wechselnden und diffusen Lichtverhältnissen



Blaulichtreduzierung


Schutz vor schädlicher Strahlung durch blaues Licht (LED-Beleuchtung)



Leichte Tönung – 65 % Transmission



Perfekte Augenabdeckung durch direkt mit der Scheibe verbundene Soft-Komponente



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100 % UV-Schutz (bis 400 nm)


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz


Flexible 2K-Bügel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

EN-Norm

166

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)

Ausführung

Kontraststeigernd
Blaulichtreduzierend

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brillenputztuch

REINIGTUCH-BRIL

Praktische Entnahmebox mit 100 einzeln verpackten Feuchtreinigungstüchern
x 100 St.