Schutzbrille Electra
Schutzbrille Electra
SHTZBRIL-ELECTRA-KLAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Optimale Passform - optimaler Durchblick
- Für unterschiedlichste Kopfformen geeignet
Hervorragender Komfort
- Weiche, verstellbare Nasenauflage für rutschfesten Sitz
- Rutschhemmende Bügelenden
Hochwertige Beschichtung der Scheibe
- Außen extrem kratzfest
- Innen dauerhaft beschlagfrei
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 29.000 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen extrem kratzfest |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt