Schutzbrille CEPHEUS®
Schutzbrille CEPHEUS
SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR
CEPHEUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sportlicher Steckbügel für druckfreien Sitz
- Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- Hochschlagzähe Polycarbonatscheibe
- Beidseitig kratzfest beschichtet
- 100 % UV-Schutz (bis 400 nm)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45m/s) |
Markierung der Schutzscheibe | 2-1,2 W 1 F |
Produktgewicht (per Stück) | 34.000 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen extrem kratzfest, Außen extrem kratzfest |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt