Vollsichtbrille Andromeda®
Vollsichtbrille Andromeda
VLSICHTBRIL-ANDROMEDA
ANDROMEDA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Bestens geeignet auch für Brillenträger
- Panoramablickfeld
- Erstklassiges Augenklima durch optimale Ventilation
- Kombination mit Halbmasken möglich
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei dank einzigartiger Beschichtung
- Schneller und einfacher Scheibenwechsel
- Individuell einstellbares Kopfband
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | B (120 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 BKN |