Höhensicherungsgerät Pro mit Stahlseil
Höhensicherungsgerät Pro mit Stahlseil
HSIGER-HSG-PRO-M.STSEIL-L5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Sicherheit durch selbstständiges Einziehen des Stahlseils
- Im Falle eines Absturzes blockiert das Gerät ab einer Fallgeschwindigkeit von 1,5 m/s
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Drehwirbelkarabiner verhindert Verdrehen des Seils
- Für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet
- Kantengeprüft
EN-Norm | 360 |
Seillänge | 5 m |
Seildurchmesser | 4.8 mm |
Gewicht | 2.6 kg |
Traglast max. | 140 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (28)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt