Schmierfett WGF 130
Schmierfett WGF 130
SHMIRFET-WAELZLGR-HOCHLEIST-WGF130-1KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lithiumseifenfett mit Molybdändisulfid (MoS2)
- Bildet auf den Laufflächen unter Beanspruchung aus dem Fett selbst einen Feststoffgleitfilm
- Verbessert entscheidend die Einlaufbedingungen
- Gewährleistet eine zusätzliche Notlaufschmierung
- Vermindert die Reibung und verhindert dadurch übermäßigen Verschleiß
- Verlängert den Schmierzeitraum
- Schützt vor Korrosion
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig von -30°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C
- Farbe: Schwarz
- Konsistenz nach NLGI: 2
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogHochleistungsschmierfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern aller Art.
Die zu schmierenden Teile reinigen und entfetten. Anschließend das Fett in gewünschter Schichtstärke auftragen.
Chemische Basis | Lithium 12 Hydroxstearat |
Grundöl | Mineralöl |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1 g/cm³ |
Geruch/Duft | Öl |
Tropfpunkt min. | 180 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 130 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 150 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 280 cSt |
Verhalten gegenüber Wasser | 1-90 |
Verhalten gegenüber Wasser Bedingung | nach DIN 51807-1 |
NLGI-Klasse | 2 |
Walkpenetration | 265 bis 295 x 0,1 mm |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Beständigkeit gegen | Wasser |
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 1000 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Datenblätter (1)
Services und Systeme rund ums Produkt