Mineralfaserplatte AB vorbeschichtet zur Verwendung im System C3
Mineralfaserplatte AB vorbeschichtet
MINRFSRPL-AB-VORBESHICHT-1000X600X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches verarbeiten
- Druckbelastbar und wasserabweichend
- Wärme und schalldämmend
- Dimensionsstabil bei Termperaturveränderung
- Chemisch neutral und diffusionsoffen
- DIN EN 13162, Brandverhaltensklasse A1, Schmelzpunkt > 1000°C
Trocken lagern!
aBG Z-19.53-2677
Zu Verarbeitung im System: [CE]
- Weichschott Kombi AB
Einsetzbar in Kombi-Weichschottsystem für Rohr- und Kabelabschottungen in massiven Wänden/Decken, leichten Trennwänden und CLT-Holzbauteilen
Einsatz speziell für leichte Trennwände F30-F90
Einfacher Zuschnitt von Form-Stücken mit Messer oder Säge.
Werkstoff | Mineralfaser |
Länge x Höhe x Dicke | 1000 x 600 x 50 mm |
Dicke | 50 mm |
Höhe | 600 mm |
Länge | 1000 mm |
Baustoffklasse | A1 - Nicht brennbar |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt