Automatisches Starthilfegerät
Automatisches Starthilfegerät X-TRA bis 4000 cm³
STARTHILFGER-MOB-AUTM-XTRA-2X12/24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe Pkw’s, Nfz’s mit 12 Vund 24 V Bordspannungsnetz.
- Verpolungsschutz-Automatik
- Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)
- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen
- Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Überlastschutz im Startbetrieb
- Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
- Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)
Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten
- Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien
Dekra geprüft
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür alle Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz und Fahrzeuge bis 4.000 cm³ bei 24 V Bordnetz
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Geeignet für Hubraum max. | 4000 cm³ |
Akku-/Batteriekapazität | 32 Ah |
Stromstärke max. | 3100 A |
Nennstrom | 1400 A |
Breite x Höhe x Tiefe | 230 x 430 x 230 mm |
Gewicht | 18 kg |
Akku-/Batterietyp | AGM Batterie |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Werkstoff Gehäuse | ABS |
Farbe | Rot |
Kabelquerschnitt | 50 mm² |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 120 cm |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Funkenschutz | Ja |
Überspannungsschutz | Ja |
Typbezeichnung | Jumpstarter |
Anzeige | LED |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt