Ablationsbeschichtung streichbar zur Verwendung im System C3
Ablationsbeschichtung I streichbar
ABLATBESHICHT-STREI-EIMR-12,5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Handhabung, durch Streichen, Spachteln oder Airlesslackierung
- Lösungsmittel- und halogenfrei
- Feuchtigkeitsresistent, daher im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Frost-Tau Wechsel Resistent
- Unempfindlich gegen UV-Strahlung
- Resistent gegen verschiedene Öle und Chemikalien
- Frei von giftigen Rauchgasen
- Mechanische Widerstandsfähigkeit
ETA-17/0105 / Z-19.53-2677
- Lagerung: Vor Frost schützen. Lagerung bei Raumtemperatur (+5°C bis +30°C)
- Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein
- Verarbeitung im Spritzverfahren/Airless-Spritzgerät: (Düsenbohrung
0,019 Zoll = 0,48 mm) Aufrühren unter max. 2 % Wasserzugabe
Beispielverbrauch Ablationsbeschichtung I streichbar in der Flächenbeschichtung | Auftragsmenge [g/m³] | Schichtdicke [mm] | |
nass | trocken | ||
2000 | ca. 1,8 | ca. 1,0 | |
3200 | ca. 2,9 | ca. 1,6 | |
4000 | ca. 3,6 | ca. 2,0 | |
1000 | ca. 0,9 | ca. 0,5 |
ETA-17/0105 / Z-19.53-2677
Zu Verarbeiten in System [C3]
- Weichschott Kombi AB
- In System C3 als nachträgliche Beschichtungskomponenten der Medien/Schottoberfläche einzusetzen
- Die endotherm wirkende, witterungsbeständige Brandschutzbeschichtung eignet sich besonders für großflächige und dickschichtige Auftragsmengen/Beschichtungen.
- Verarbeitbar mit Pinsel, Rolle, Spachtel oder Airless-Spritzgerät
- Ideale Verarbeitung bei +5°C bis +30°C und einer rerlativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%
- Trocknungszeit mind. 4h
- 1. Reinigen der Öffnung
- 2. Ablationbeschichtung streichbar anrühren
- 3. Notwendige Medien beschichten
- 4. Bechichtung der Schottoberfläche/Mineralfaserplatte AB vorbeschichtet
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 12.5 kg |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Rohdichte | 1.34 g/cm³ |
UV-Beständigkeit | Ja |
Dichte | 1.34 g/cm³ |
Inhalt | 12.5 l |
Beständigkeit gegen | Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung, Öl |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt