Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ablationsbeschichtung I streichbar
Universell einsetzbare, streichfähige Ablationsbeschichtung als effektiver Schutzanstrich für unterschiedlichste Medien in Schottsystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Handhabung, durch Streichen, Spachteln oder Airlesslackierung
- Lösungsmittel- und halogenfrei
- Feuchtigkeitsresistent, daher im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Frost-Tau Wechsel Resistent
- Unempfindlich gegen UV-Strahlung
- Resistent gegen verschiedene Öle und Chemikalien
- Frei von giftigen Rauchgasen
- Mechanische Widerstandsfähigkeit
ETA-17/0105 / Z-19.53-2677 / ETA-24/1113
- Lagerung: Vor Frost schützen. Lagerung bei Raumtemperatur (+5°C bis +30°C)
- Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein
- Verarbeitung im Spritzverfahren/Airless-Spritzgerät: (Düsenbohrung
0,019 Zoll = 0,48 mm) Aufrühren unter max. 2 % Wasserzugabe
| Beispielverbrauch Ablationsbeschichtung I streichbar in der Flächenbeschichtung | Auftragsmenge [g/m2] | Schichtdicke [mm] | |
| nass | trocken | ||
| 2000 | ca. 1,8 | ca. 1,0 | |
| 3200 | ca. 2,9 | ca. 1,6 | |
| 4000 | ca. 3,6 | ca. 2,0 | |
| 1000 | ca. 0,9 | ca. 0,5 | |
ETA-17/0105 / Z-19.53-2677 / ETA-24/1113
Zu Verarbeiten in System [C3] + [J3]
- Weichschott Kombi AB
- Fugensystem AB
- In System C3 als nachträgliche Beschichtungskomponenten der Medien/Schottoberfläche einzusetzen
- In System J3 als nachträgliche Beschichtungskomponenten des Fugensystems bei Einsatz von Mineralfaserplatten, loser Mineralwolle oder Rockwool Klimarock
- Die endotherm wirkende, witterungsbeständige Brandschutzbeschichtung eignet sich besonders für großflächige und dickschichtige Auftragsmengen/Beschichtungen.
- Verarbeitbar mit Pinsel, Rolle, Spachtel oder Airless-Spritzgerät
- Ideale Verarbeitung bei +5°C bis +30°C und einer rerlativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%
- Trocknungszeit mind. 4h
- 1. Reinigen der Öffnung
- 2. Ablationbeschichtung streichbar anrühren
- 3. Notwendige Medien beschichten
- 4. Bechichtung der Schottoberfläche/Mineralfaserplatte AB vorbeschichtet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!