Aktivator
Aktivator für Cyanacrylatklebstoffe
AKT-SEKKLEBST-CYANACRYLAT-150ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Der Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technisches Datenblatt beachten!
Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung von Sekundenklebstoffen und sollte immer dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich im Sekundenbereich gearbeitet werden muss oder wenn inaktive Materialien bzw. zu große Spalte vorliegen. Außerdem können Klebstoffüberschüsse durch nachträgliches Einsprühen vollständig durchgehärtet werden.
Der Aktivator kann mittels kleinem Schwamm, Pinsel, durch Tauchen oder Aufsprühen auf die entsprechende, gereinigte Oberfläche aufgetragen werden. Den Aktivator einseitig, mindestens 2 Minuten vor dem Klebstoff aufgetragen. Der Aktivator muss vollständig abdampfen, bevor die Teile gefügt werden!
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
Dichte | 0.7 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Transparent |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei Raumtemperatur |
Inhalt | 150 ml |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (4)
Services und Systeme rund ums Produkt