Zylindersäge HSS-Bimetall
Zylindersäge HSS-Bi-Metall-Konstruktion
SAE-ZYL-HSS-BIMET-D121MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung












Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Beim Bearbeiten von Metallen (mit Ausnahme von Gusseisen) Bohr- und Schneidöl verwenden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und verlängert die Lebensdauer der Zylindersägen.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDurchmesser (Ø) | 121 mm |
Schnitttiefe | 32 mm |
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl | 70 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA) | 35 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen | 45 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Messing | 90 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium | 95 U/min |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!