Silikonsprühfett
Silikonsprühfett
SILSPRFET-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Guter Feuchtigskeits- und Korrosionsschutz durch extrem gute wasserverdrängende Wirkung
- Hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaft auf fast allen Untergründen
- Sehr hoher elektrischer Widerstand
- Sehr gute isolierende Wirkung
- Säure- und harzfrei
- Farbe: Beim Aussprühen transparent; nach dem Ablüften bleibt ein glasig trüber Fettfilm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Gleitschienen, Tür- und Möbelscharnieren, Schubfächern, Kunststoff-, Schiebedach- und Sitzführungen, etc. Ebenso eignet es sich für die Schmierung von Schaltern, elektr. Verdrahtungen und empfindlichen Bauteilen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion.
Produkt vor Gebrauch schütteln. Die zu behandelnde Fläche dünn einsprühen und Lösemittel abdampfen lassen.
Chemische Basis | Polydimethylsiloxan |
Farbe | Transparent, glasig, trüb |
Inhalt | 500 ml |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Dichte | 0.895 g/cm³ |
Dichte / Bedingung | 0,895 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Inhaltsgewicht | 324.4 g |
Temperaturbeständigkeit max. | 300 °C |
Datenblätter (1)
Services und Systeme rund ums Produkt