Zinkspray Perfect
Metalloberflächen-Zinkspray Perfect
ZNSPR-PERFECT-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hohe Schichtdicke im ersten Spritzgang
- Hohe Sicherheit durch optimalen Witterungsschutz
- Minimaler Zeitaufwand, da nur ein Arbeitsgang nötig
- Gut deckend
Variabel einsetzbar durch verstellbaren Sprühkopf
Großflächige und kleine Ausbesserungen können durch den variablen Sprühkopf schnell und sicher ausgeführt werden.
Hohe Ablaufsicherheit
Hohe Abriebfestigkeit
Geprüfter Korrosionsschutz nach DIN
- Zinkspray hell Perfect: 250 Stunden
- Zinkspray Perfect: 500 Stunden
- Kann zur Ausbesserung nach DIN EN ISO 1461 verwendet werden
Punktschweißbar
Die Produkte Zinkspray Perfect, Zinkspray hell Perfect enthalten Zinkanteile und bieten daher einen optimalen aktiven kathodischen Schutz vor Korrosion. Bei Beschädigung der Oberfläche opfert sich die Zink-Schicht (Opferanode) und schützt somit das Metall vor Rost. Die übrigen Produkte bieten einen flächigen Schutz vor Rost. Bei Beschädigung der Oberfläche wird das Metall nicht weiter geschützt.Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.
Die Hitzebeständigkeit hängt stark von der Art und der Dauer der Hitzebelastung ab und beträgt maximal 400°C, wobei Farbtonveränderungen bei Hitzeeinwirkung nicht auszuschließen sind.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.
Anwendung im Innen- und Außenbereich, blanke Eisen- und Stahluntergründe.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und reinigen. Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln.
Inhalt | 400 ml |
Chemische Basis | Acrylharz |
Farbe | Zink |
Glanzgrad | Matt |
Aushärtezeit min. | 1 h |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Bei empfohlener Trockenschichtdicke |
Beständigkeit im Salzsprühtest | 500 h |
Temperaturbeständigkeit max. | 400 °C |
Staubtrockenzeit | 5 min |
Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang) | 40 µm |
Staubtrockenzeit Bedingung | bei empfohlener Trockenschichtdicke |
Zinkreinheitsgrad | 99 % |
Zinkgehalt im Trockenfilm | 91.5 % |
Zinkanteil im Lack | 65 % |
Schichtdicke | 40 µm |
Überstreichbar/Überlackierbar | Bedingt, Vorversuche erforderlich |
Grifffestigkeit Bedingung | bei empfohlener Trockenschichtdicke |
Untergründe mit guter Haftung | Stahl, Verzinkter Stahl |
Punktschweißbar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Gitterschnitt | GT 0-1 |
Grifffestigkeit min./max. | 15-20 min |
Gitterschnitt Bedingung | nach DIN 53151 |
Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung | nach DIN 50021 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 25°C |
Flammpunkt min. | 21 °C |
Datenblätter (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt