Flachsenker DIN 373, fein
Flachsenker DIN 373 fein
FLSER-DIN373-HSS-FEIN-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Produktcode | 2140 |
Gütegrad | Fein |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Geeignet für Schraube | M10 |
Zapfendurchmesser (d1) | 10.5 mm |
Senkerdurchmesser (d2) | 18.0 mm |
Schaftdurchmesser (d3) | 12.5 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopflänge (l2) | 22 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 373 |
Typ | N |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Schaftform | Zylindrisch |
Qualität | Würth-Standard |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
Schnittwerte für HSS Senker | |||||||
Für M3 - M6 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | ||||
von | bis | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 26 | 30 | 0,090 | 0,104 | 0,120 | 0,126 |
500-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 |
850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 |
700-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | |
850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
850-1100 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
1100-1400 N/mm² | 2 | 5 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,042 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | 2 | 5 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,042 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 |
< 850 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 |
Gusseisen | < 180 HB | 15 | 24 | 0,100 | 0,116 | 0,120 | 0,126 |
> 180 HB | 9 | 15 | 0,070 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 9 | 15 | 0,070 | 0,081 | 0,080 | 0,084 |
> 260 HB | 9 | 15 | 0,070 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 50 | 90 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 25 | 40 | 0,100 | 0,116 | 0,120 | 0,126 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 50 | 90 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 25 | 40 | 0,100 | 0,116 | 0,120 | 0,126 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
650-850 N/mm² | 50 | 80 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
850-1200 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,139 | 0,180 | 0,189 |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für HSS Senker | ||||||
Für M8 - M12 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
von | bis | M8 | M10 | M12 | ||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 26 | 30 | 0,132 | 0,140 | 0,160 |
500-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
700-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
850-1100 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
1100-1400 N/mm² | 2 | 5 | 0,044 | 0,050 | 0,060 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | 2 | 5 | 0,044 | 0,050 | 0,060 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
< 850 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
Gusseisen | < 180 HB | 15 | 24 | 0,132 | 0,160 | 0,200 |
> 180 HB | 9 | 15 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 9 | 15 | 0,088 | 0,120 | 0,160 |
> 260 HB | 9 | 15 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 50 | 90 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 25 | 40 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 50 | 90 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 25 | 40 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 30 | 50 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
650-850 N/mm² | 50 | 80 | 0,154 | 0,180 | 0,200 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 30 | 50 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
850-1200 N/mm² | 30 | 50 | 0,198 | 0,180 | 0,200 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)