Alupaste AL 1100
Alupaste AL 1100
PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anti-Seize-Hochleistungsschmierstoff auf Aluminium/Kupfer-Basis
- Verhindert Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißungen, Verschleiß, Korrosion, Passungsrost
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Laugen
Nicht auf Lackflächen auftragen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,…), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.
Die zu behandelnden Flächen müssen zuvor gründlich gereinigt und von Staub- sowie Schmiermittelresten befreit werden. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Aus 20 bis 30 cm gleichmäßig aufsprühen. Bei Verwendung der Tube bzw. Dose die Applikation mit Hilfe eines Spachtels oder Pinsel auf die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig auftragen.
Gebinde | Aerosoldose |
Inhalt | 300 ml |
Inhaltsgewicht | 242 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -80 bis 1100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Farbe | Silberfarben |
Dichte | 0.83 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Mineralöl |
Grundölviskosität, kinematisch | 15.5 mm²/s |
Grundölviskosität Bedingung | bei 23°C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
VOC Gehalt (CH) | 459 g/l |
Beständigkeit gegen | Wasser, Schwache Laugen, Säure |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt