Halter mit Stichmaß 70/150 mm, gestuft
Vorgebohrte Halterung 70/150 stufig IVT
HALT-F.ROLTGSYS-VBO-STUFG-70/150MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz
- Wählbare Stichmaße 70 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) 110 mm (z.B. Küchenspüle) 150 mm (z.B. Dusche AP)
- Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Befestigung des Halters an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 350 mm |
Breite | 40 mm |
Dicke | 2 mm |
Stufentiefe | 45 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt