Zebra® Decklackpistole DP 21 RP
Decklackpistole DP 21
DELKPIST-DP21
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Die Decklackpistole kommt in jeder Tätigkeit zum Einsatz
bei der ein hoher Anspruch an die Oberflächenqualität, Arbeitsgeschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit gestellt wird
- Neu entwickeltes Düsenkonzept für noch höhere Farbtongenauigkeit und homogenen Lackverlauf
- Breiter und ruhiger Spritzstrahl für mehr Arbeitsgeschwindigkeit
- Perfekt zur Applikation von Basis- und Klarlacken
- Noch bessere Oberflächenqualität für einwandfreien Lackstand
- Feinste nebelreduzierte Materialzerstäubung
- Übertragungsrate ≥ 65 %
- Perfekte Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
z. B. Schwerpunkt optimiert, geringere Abzugskräfte, jeder Griff sitzt: bedienungsfreundliche Handhabung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogEinsatz für alle wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Lacksysteme KFZ/NFZ-Lackierung, Industrielackierung, Tischler/Schreiner
Inhalt | 600 ml |
Produktgewicht (per Stück) | 820.000 g |
Lieferumfang | Kunststoffbecher-600ml, Anschlussnippel, Werkzeugsatz, Düse 1,4 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Betriebsdruck min. | 2 bar |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck | 2.5 bar |
Luftverbrauch | 295 l/min |
Luftverbrauch Bedingung | bei 3 bar |
Sprühabstand min. | 21 cm |
Sprühabstand max. | 17 cm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt