Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen
Druckluft-Kartuschenpistole Kombifix
KARTPIST-DL-KOMBIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Automatische Reduzierung des Netzdrucks auf 7 bar Arbeitsdruck
Stufenlose Feinregulierung einstellbar
Sprühluft- und Materialmenge unabhängig voneinander regelbar
2-Stufen-Abzug
Materialvorschub durch Teleskopzylinder, dadurch kein Eindringen von Druckluft in die Kartusche möglich
Lieferumfang:
- 10 Kunststoffdüsen für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für Standard-Dichtmassen
- 1 Anschlussnippel 1/4 Zoll
Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. – Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen mit dieser Pistole liegt der maximale Arbeitsdruck bei 7 bar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für | 310 ml - Kartusche |
Länge | 350 mm |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt