Hammerbohrer Max Quadro-S
Hammerbohrer Quadro-S Max 4-spiralig
BO-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-D16/940/800
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Kein Einhaken
Der Bohrer neigt, durch die 4-Schneiden-Geometrie des Kopfes, deutlich weniger zum Einhaken an Armierungen.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
Verbesserte Präzision
Da die Führung des Bohrkopfes an den 4-Schneiden und durch die 4-spiralige Bohrwendel, bei geringerer Reibungsfläche besser im Bohrloch anliegt. Die 4 großvolumigen Förderwendeln sorgen für einen schnellen Bohrmehltransport.
Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.
Durchmesser (Ø) | 16 mm |
Länge | 940 mm |
Arbeitslänge | 800 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Anzahl Spiralen | 4 STK |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)