Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig
Pumpsprühflasche für Lösungsmittel
PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sichere manuelle Entnahme aus ortsbeweglichen Gefäßen
Leichteres Öffnen durch Haptikelemente
Ergonomischer, robuster Pumpsprühzerstäuber mit langem Handgriff
- Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft
- Kann auch am Werkstattwagen eingehängt werden
Individuell beschriftbares Etikett
- Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit
- Extra Felder für Sicherheitshinweise
Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung
Für Lösemittelhaltige Reiniger (nicht geeignet für Kraftreiniger, Universalverdünnung und 1A Montage- und Teilereiniger, saure- und alkalische Reiniger sowie polare Lösemittel wie z.B. Aceton oder Ethanol)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß, Schwarz, Grau |
Durchmesser | 95 mm |
Höhe | 275 mm |
Inhalt | 1 l |
Beständigkeitsliste | |||||
Maximale Konzentration | Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) | Säurebeständig (ROT) | Alkalibeständig (BLAU) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Pumpsprühflaschen | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Propan (flüssig) | 100% | x | - | - |
Naphtha | 100% | x | - | - | |
Isooctan | 100% | x | - | - | |
n-Dekan | 100% | x | - | - | |
n-Hexan | 100% | x | - | - | |
n-Heptan | 100% | x | - | - | |
n-Pentan | 100% | x | - | - | |
Petroleum | 100% | x | - | - | |
AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Limonen | 100% | x | - | - |
Cyclohexan | 100% | x | - | - | |
Benzol | 100% | - | - | - | |
Toluol | 40% | x | - | - | |
Naphthalin | 100% | x | - | - | |
Xylol | 100% | x | - | - | |
ERDÖLE UND DERIVATE | Mineralöl | 100% | x | - | - |
Diesel | 100% | x | - | - | |
Benzin | 100% | x | - | - | |
Kerosin | 100% | x | - | - | |
White Spirit | 100% | x | - | - | |
SÄUREN | Phthalsäure | 100% | - | - | x |
Zitronensäure | 10% | - | x | x | |
Zitronensäure | 30% | - | x | x | |
Phosphorsäure | 30% | - | x | x | |
Salpetersäure | 10% | - | x | - | |
Schwefelsäure | 10% | - | x | - | |
Schwefelsäure | 94% | - | - | - | |
Essigsäure | 5% | - | - | x | |
Kieselsäure | 100% | - | x | x | |
Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat) | 18% | - | x | - | |
Oxalsäure | 100% | - | x | x | |
Methansäure | 75% | - | - | x | |
ALKOHOLE | Butanol | 100% | - | x | - |
Propanol | 100% | - | x | - | |
Amylalkohol | 100% | x | x | - | |
Ethanol | 100% | - | x | x | |
Isopropanol | 100% | x | x | x | |
Methanol | 100% | - | - | x | |
ALKALINE UND KETONE | Aceton | 100% | - | - | - |
Natriumhydroxid (Natronlauge) | 50% | - | - | x | |
Ammoniak | 10% | - | - | x | |
Calciumhydroxid | 100% | x | x | x | |
Felgenreiniger extrem alkalisch | 10% | - | - | x | |
Kaliumhydroxid (Kalilauge) | 30% | - | - | x | |
+ optimal - nicht empfohlen |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt