Fliesenkleber CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL
Fliesenkleber CERAfix 404-2 C2 FT S1 Flex XL
KLEBST-FLEX-KLEBER-(CERAFIX-404-2)-25KG
CERAFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sehr hohe Flexibilität
- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e.V.
- Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen
Vielseitig einsetzbar
- Sowohl als Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel geeignet
- Auf allen gängigen Untergründen einsetzbar
- Geeignet für alle keramischen Beläge
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Sehr gute Haftfestigkeit von ≥1,0 N/mm² und hohe Anfangshaftung
- Sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung
- Sehr emissionsarm
- EC1-Plus-zertifiziert
- Alterungsbeständig
- Für Fußbodenheizungen geeignet
- Für Großformate geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden
- Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen
- Dieses Produkt ist chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, Giscode ZP1
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogVerlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbeläge, Feinsteinzeug und nicht durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinen wie beispielsweise Granit, Diabas, Quarzit und Basalt. Ebenso einsetzbar bei Dünn- und Mittelbetten von Mosaik, Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonwerksteinen. Eine gute Festigkeit wird auch bei starken Temperaturveränderungen, Innen und Außen sowie auf Wänden und Böden versichert (z.B. Balkon, Terrasse, Fußbodenheizung).
Den Flexmörtel in einem sauberen Gefäß mit sauberem Leitungswasser für ca. 3 Minuten vermischen. Es ist empfohlen, ein Rührgerät mit ca 600 UPM und Wendel– oder Doppelscheibenrührer zu benutzen. Das Produkt ist verarbeitbar, wenn nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals durchgerührt wurde.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Sack |
Chemische Basis | Zement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe |
Normen | EN 12004 |
Baustoffklasse | A1, fl / A1 - Nicht brennbar |
Farbe | Grau |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungszeit | 30 min |
Verarbeitungsbedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung | 2,6 kg/m² / bei 8 mm Zahnung |
Offene Zeit min./max. / Bedingung | 20-20 min / bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit |
Begehbarkeit nach max. | 3 h |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Verfugbar nach | 4 h |
Verfugung Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit / Bedingung | 3 d / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit, durch Regen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 9 Monate / bei Raumtemperatur |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
Verbrauch | ca. 1,3 – 1,5 kg/m² bei 4er Zahnung ca. 1,8 – 2,1 kg/m² bei 6er Zahnung ca. 2,4 – 2,8 kg/m² bei 8er Zahnung ca. 2,9 – 3,3 kg/m² bei 10er Zahnung ca. 3,4 – 3,8 kg/m² bei 12er Zahnung |
Lagerung | kühl, trocken, auf Holzplatten, 9 Monate im Original verschlossenen Würth – Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (32)
Services und Systeme rund ums Produkt