Montage- und Teilereiniger A2
2A Montagereiniger
MNTGREINIG-A2-600ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Erfüllt die Empfehlung der Berufsgenossenschaft
Gezielt eingestellter Flammpunkt von 40–42°C
Schutz vor elektrostatischer Entladung
Einsatz eines Leitfähigkeitsadditivs
Reduzierung des Gefahrenpotentials am Arbeitsplatz und der Gefahrenkennzeichnung
- durch aromatenfreie Lösemittel
- durch Einsatz von unbrennbarem Treibgas
Hohe Reinigungsleistung
Entfernt fettige und ölige Verschmutzungen
Aceton, AOX- und silikonfrei
Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen bitte vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur Reinigung von öligen, fettigen und verrußten Verschmutzungen auf Metalloberflächen, glasierter Keramik und lackierten Untergründen wie Motor- und Getriebegehäuse, Fahrzeug-, Maschinen- und Kupplungsteilen und überall dort, wo besonderer Wert auf Arbeitssicherheit gelegt wird.
Auf die zu reinigenden Teile sprühen und je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Danach Schmutz durch gezieltes Besprühen abspülen oder mit einem Lappen abreiben. Anschließend ggf. mit Druckluft trocknen.
Datenblätter (0)