Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montage- und Teilereiniger A2
Werkstattfreundlicher und sicherer Spezial-Kaltreiniger mit hohem Sicherheitsstandard
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
Erfüllt die Empfehlung der Berufsgenossenschaft
Gezielt eingestellter Flammpunkt von 40–42°C
Schutz vor elektrostatischer Entladung
Einsatz eines Leitfähigkeitsadditivs
Reduzierung des Gefahrenpotentials am Arbeitsplatz und der Gefahrenkennzeichnung
- durch aromatenfreie Lösemittel
- durch Einsatz von unbrennbarem Treibgas
Hohe Reinigungsleistung
Entfernt fettige und ölige Verschmutzungen
Aceton, AOX- und silikonfrei
Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen bitte vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung von öligen, fettigen und verrußten Verschmutzungen auf Metalloberflächen, glasierter Keramik und lackierten Untergründen wie Motor- und Getriebegehäuse, Fahrzeug-, Maschinen- und Kupplungsteilen und überall dort, wo besonderer Wert auf Arbeitssicherheit gelegt wird.
Auf die zu reinigenden Teile sprühen und je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Danach Schmutz durch gezieltes Besprühen abspülen oder mit einem Lappen abreiben. Anschließend ggf. mit Druckluft trocknen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!