Röhrensiphon lang Kunststoff verchromt, 300 mm Abgangsrohr
Röhrensiphon lang Kunststoff verchromt
WT-ROEHSIPH-LNG-KST-CR-11/4ZOX32X300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kein Durchrosten
- Optisch nicht zu unterscheiden von herkömmlichen verchromten Messing-Siphons
![]() | |
Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol/Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Nennweite DN | DN 32 |
Länge max. (L1) | 380 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 85 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -10 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt