Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Stahl verzinkt
DIN 5299 Stahl verzinkt
KARABHAK-DIN5299-C-(ZN)-140X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Karabinerhaken mit verdeckt liegender Schraubenfeder
- Bei Belastung mit angegebener Nutzlast lässt sich die Klappe wegen der elastischen Verformung nicht öffnen
Die in der Tabelle angegebene Nutzlast dient als Anhaltspunkt für die höchstmögliche Belastbarkeit der Karabinerhaken.
![]() | |
Länge (l1) | 140 mm |
Dicke (d3) | 12 mm |
Innendurchmesser (d1) | 20 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 40 mm |
Traglast max. | 510 kg |
Normen | DIN 5299 |
Form | C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt