Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schallschutzstreifen Universal
Selbstklebend und für alle Keramikformen einsetzbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vermindert Körperschallübertragung
- Verhindert Keramikbruch beim Festschrauben
- Gibt auch unter Belastung nicht nach, d.h kein Nachjustieren oder Abreißen der Silikonfuge dank hoher Rohdichte
- Dank hoher Flexibilität passen sich die Schallschutzstreifen auch bei engsten Radien perfekt der Keramik an
- Von Hand abreißbar
- Die 2,5 mm Stärke ermöglicht eine filigrane Silikonfuge
Die zu verarbeitenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C. Trockene Lagerung bei unter 30°C. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Sanitärkeramik und Fliesen. Als Montageschutz für Keramikartikel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!