Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halter mit Stichmaß 70/150 mm, gestuft
With depth variation
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz
- Wählbare Stichmaße 70 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) 110 mm (z.B. Küchenspüle) 150 mm (z.B. Dusche AP)
- Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Befestigung des Halters an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!