Halter für Einzelwandwinkel, gestuft
Winkelhalter stufig IVT
WNKLHALT-F.ROLTGSYS-STUFG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zur schallentkoppelten Befestigung eines einzelnen Wandwinkels mit Tiefenversatz (z.B. Gartenwasserhahn)
- Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar)
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Befestigung des Halters an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 210 mm |
Breite | 40 mm |
Dicke | 2 mm |
Stufentiefe | 30 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt