Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Halter für Einzelwandwinkel, gestuft
Halter für Einzelwandwinkel, gestuft - 1
Halter für Einzelwandwinkel, gestuft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halter für Einzelwandwinkel, gestuft

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zur schallentkoppelten Befestigung eines einzelnen Wandwinkels mit Tiefenversatz (z.B. Gartenwasserhahn)

  • Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar)

  • Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)

  • Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Hinweis

Befestigung des Halters an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)